omron(オムロン)
押ボタンスイッチ用スイッチ部
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
-
種類
スイッチ部
タイプ
減圧ユニットなし
注文コード
38990883
品番
A22-01M
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・タイプ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スイッチ部
接点構成
1b
動作方式
モメンタリ
仕様
-
形状
-
タイプ
減圧ユニットなし
保護構造
-
スイッチ
一般負荷用
端子の種類
-
分類
非照光用
動作機能
モーメンタリ