曜日別特売
A22-12AR 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン) 38991041

A22-12AR 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン) 38991041
A22-12AR 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン) 38991041

押ボタンスイッチ用LEDランプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
照光色
使用電圧(V)AC/DC12
内容量1個注文コード38991041品番A22-12AR
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
種類関連商品照光色使用電圧(V)AC/DC12光源LED
注意
※減圧照光で使用する場合、形A22-24A□をご使用ください。24V以外のLEDランプはご使用できません。
※発光色黄色は、操作部の色が黄色、または白色の場合に使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする