※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50作動方式単動引込みポートねじの種類Rc注文コード39000486品番CDM2T25-50TZ1-W-A90V
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,306販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など2230種類から選べます他の種類を見る ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加