※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25作動方式単動引込みポートねじの種類Rc注文コード39003907品番CDM2T32-25TZ1-N-A90V
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥12,415販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など2761種類から選べます他の種類を見る ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加