omron(オムロン)
押ボタンスイッチ用銘板ユニット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
彫刻板あり(文字なし)
形状
一般形
色
赤
注文コード
39010221
品番
A22Z-3322
参考基準価格(税別)
¥114
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
形状
一般形
色
赤
仕様
彫刻板あり(文字なし)
材質
(彫刻板)アクリル