omron(オムロン)
小形押ボタンスイッチ用フランジ A3A
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
都度納期確認
形状
丸形 Φ12.7mm
色
黒
注文コード
39010806
品番
A3A-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パネルカラーに合わせてお選びください
備考
都度納期確認
形状
丸形 Φ12.7mm
種類
フランジ
色
黒
仕様
都度納期確認
分類
フランジ単品
アズワン品番
64-3330-49