曜日別特売

押ボタンスイッチ用スイッチ部

(1件のレビュー)
内容量1個仕様-種類スイッチ部タイプ-注文コード39011262品番A3CA-7011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
種類スイッチ部接点構成1a1b動作方式モメンタリ仕様-形状正方形タイプ-保護構造IP40スイッチ一般負荷用端子の種類はんだづけ端子分類-アズワン品番64-3332-46動作機能モーメンタリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39012933
2020-12-28
用途: 破損部の交換
HOT'as

まさかこの状態のパーツが入手できるとは思っていませんでした。ユニットごと業者に修理依頼していたら、どんな価格になっていた事か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする