A3KA-51Y-05E 照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形) omron(オムロン) 39014141

照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様-種類操作部タイプLED照光タイプ(LEDチップを内蔵しています)注文コード39014141品番A3KA-51Y-05E
参考基準価格(税別)¥595販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
タイプLED照光タイプ(LEDチップを内蔵しています)種類操作部仕様-照光色接点構成-付属品-形状正方形質量(g)-保護構造-スイッチ-照光方式-定格電圧(V)-端子の種類-使用電圧(V)DC5ケース色-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-安全規格-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作までの動きPT-耐電圧(V/min)-動作機能-分割方式無分割衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-全体の動きT.T(参考)(mm)-胴体形状-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする