omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
適合
形A3PA
仕様
-
注文コード
39017027
品番
A3PA-7070-1
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合
形A3PA
種類
スイッチ部(LEDタイプ)
動作方式
モメンタリ
接点仕様
金合金接点
仕様
-
形状
正方形
スイッチ
微小負荷用
スイッチ出力
2
動作機能
モーメンタリ
色(フランジ)
黒
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(正方形)の組み合わせでご使用ください。