omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
-
タイプ
LED照光タイプ(透明彫刻板内蔵、LEDは内蔵していません)
使用電圧(V)
-
注文コード
39024596
品番
A3SJ-5902
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・使用電圧
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
種類
操作部
タイプ
LED照光タイプ(透明彫刻板内蔵、LEDは内蔵していません)
照光色
白/緑
仕様
-
付属品
-
形状
長方形
使用電圧(V)
-
光源
LED2灯
分割方式
2分割 標準分割
注意
※LEDは内蔵していません