C5SA-1W244 照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB omron(オムロン) 39031456

照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個照光色アンバー注文コード39031456品番C5SA-1W244
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出
バックライトを採用した均一できれいな照光。
ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。
片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。
衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。
奥行き14.6mmの薄形ボディ。

種類照光式ボタン形状配線方式(外部配線)外部配線コネクタ付リード線:AWG 26 長さ300mm、コネクタ:日本圧着端子製 XHP-4LED寿命(時間)19000時間以上(輝度減衰50%:25℃時)照光色アンバー色調約590nm接点構成1a仕様4線式質量(g)約60保護構造IP00耐電圧開放端子間:250V(AC50/60Hz、1分間)/端子一括とアース間:1500V(AC50/60Hz、 1分間)動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24光源LED照射部寸法(mm)38×38輝度100cd/m2以上絶縁抵抗(MΩ)開放端子間:10以上(DC250Vメガ)、端子一括とアース間:10以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)0.000001以下(初期値)使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅 0.35mm最小適合負荷(スイッチ部)DC24V 1mA定格電流(mA)45抵抗負荷(DC用)DC24V 20mA動作に必要な力(OF)(N)最大5耐久性1000万回以上 電気的耐久(定格負荷開閉)強度(操作部)静荷重:操作方向500N×1分間(標準キートップ使用時)、衝撃荷重:500gのおもりを0.5mから3回自由落下動作までの動きPT最大1.2mm全体の動きT.T(参考)約1.5mmボタンサイズ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする