曜日別特売
CRT1-VID08S デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) omron(オムロン) 39034265

※オープン型コネクタ(形DCN4-TB4)装着時

デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイプe-CONコネクタタイプ
種別入力(NPN)
内容量1個注文コード39034265品番CRT1-VID08S
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。
業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。
業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。
入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。
立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。

入力電圧(V)
ON/DC10.5以上(各入力端子とV間)
OFF/DC5以下(各入力端子とV間)
入力電流(mA)
6.0以下/点(DC24V時)、30以上/点(DC11V時)
(OFF電流/1.0以下)
種別入力(NPN)タイプe-CONコネクタタイプ出力電圧(V)-入出力点数入力8点取付方式DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ仕様断線・短絡検知機能なし質量(g)80以下定格出力電流(A)-保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応入力表示LED表示(黄)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護50mA/点以上で動作耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)-耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数8点/コモン供給電流(mA)(入力接続機器)50/点入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源消費電流(mA)-I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)出力遅延時間(ms)-出力表示-通信異常時の出力保持-通信電源消費電流(mA)35以下(電源電圧DC24V時)、50以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする