曜日別特売
D2MQ-1L 極超小形基本スイッチ D2MQ omron(オムロン) 39036523

極超小形基本スイッチ D2MQ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類リーフ・レバー形端子の種類プリント基板用端子(ストレート形)定格通電電流(A)0.5注文コード39036523品番D2MQ-1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ
極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。
厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。

定格電圧(V)DC30アクチュエータの種類リーフ・レバー形端子の種類プリント基板用端子(ストレート形)質量(g)約0.3保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別プリント基板用端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-15~70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性3万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 50mA許容操作速度0.1mm~0.5m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性1万回以上(30回/min)接点仕様リベット接触形式1c(双投形)定格通電電流(A)0.5動作に必要な力(OF)(N)最大0.59戻りの力(N)最小0.08動作までの動きPT最大2.4mm動作位置OP(mm)6.7±0.5動作後の動き(OT)最小0.3mm応差の動き(MD)最大0.7mm耐電圧(V/min)同極端子間、充電金属部とアース間:AC500(50/60Hz)接触仕様1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:30材質(接点)銀メッキ使用周囲湿度(%RH)35~85(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(動作限度位置)接点間隔(mm)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46503861
2023-04-16
用途: NAロードスターのシートベルト受けキャッチ側のSWの交換

本来、修理やSW交換出来ない構造なので中古部品を探して交換すべきだが無理してSW交換した。同じSWが入手できて満足した。
古いクルマの中古部品が高くて入手出来ないのは困る...

1が参考にしています
対象商品 : 39036514
2022-10-15
用途: ユーノス1993ねんもの、老朽部品の交換ジャストフィット
自動車・二輪車・自転車関連業

半田付けにちょっと慎重になる必要あり、さすがオムロン丈夫でした

対象商品 : 39036514
2022-02-03
用途: アクティha4 のシートベルト スイッチ交換

ランプが点かなくなったので、調べたらスイッチの不具合だったので、交換しました。前回ほかのアクティで、車検の時落とされたので、今回は早めの交換でした。ランプも正常に点く様になりました。価格がとても助かります。

対象商品 : 39036514
2021-11-06
用途: シートベルトバックル修理時
製造業

シートベルト警告が点灯しない事に気が付き、バックルを分解したところスイッチが導通しない事が判明した。ネットで検索した所こちらの商品と思われたので交換しました。サイズも動作も問題無く、バックルAssyだと9000円かかるところ数百円で修理する事が出来ました。

対象商品 : 39036523
2021-07-28
用途: 試作品の評価、検証のため
タスビジョン株式会社製造業

試作品の評価と動作性能の検証の為に購入し実装しました。まず購入手配が容易で納期が早かった点が助かりました。スイッチに関しましてはリーフ部が少し弱く何度かいじっているうちにダメになってしまったものがありました。ただしこれは試作実装の為にいろいろと乱雑に取り扱ってしまったせいかもしれませんが。

対象商品 : 39036514
2020-11-15
用途: 自動車の修理用
製造業

自動車用のシートベルトインジケーターのスイッチとして使いました。小さいのでハンダ付けに苦労しましたが、機能は完全に回復しました。

対象商品 : 39036514
2020-09-02
用途: 車のシートベルト
製造業

車のシートベルトを着用してもランプが消えず
ベルト部分の部品が断線している事に気付き
こちらの商品と交換したらランプが付くようになりました。

対象商品 : 39036514
2017-11-29
用途: 超小型スペースも無い時使用する。
農・林・水産業

狭くスペースの無い時役立つ。入切ストロークが長い物もほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする