※3-M09-4-MHR2-MDHR2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHR2 - ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(MDHR2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
開閉ストローク(両側)(mm)
8
呼び
15
注文コード
39037355
品番
MDHR2-15E-M9BVLS
参考基準価格(税別)
¥45,710
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・呼び
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
開閉ストローク(両側)(mm)
8
呼び寸法(mm)
15
呼び
15
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(E) 端面方向
フィンガー数
2
CADデータダウンロード