曜日別特売
D4C-1402 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 39038142

D4C-1402 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 39038142
D4C-1402 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 39038142

小型リミットスイッチ D4C-□

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別小形リミットスイッチタイプ動作表示灯なし(標準タイプ)注文コード39038142品番D4C-1402
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。
3m、5mのコードを標準としています。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、(各端子と非充電金属部間)
AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
種別小形リミットスイッチタイプ動作表示灯なし(標準タイプ)アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形ケーブル長(m)3形状汎用タテ型質量(g)約360(形D4C-1202/VCTF3m付の場合)保護構造IP67接点構成1c定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結しないこと)電気定格AC250V 5A/DC30V 4A機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.1mm~0.5m/s電気的耐久性20万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷)感電保護クラスClassI(アース線付)突入電流(A)常時閉路:最大20、常時開路:最大10短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269)定格密閉熱電流5A、4A、0.5A(EN60947-5-1)(I the)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大11.77戻りの力(N)RF(最小):4.41動作までの動きPT最大1.8mm動作位置OP(mm)28.5±1動作後の動き(OT)最小3mm応差の動き(MD)最大0.2mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)ケーブルタイプVCTF、4芯許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm抵触抵抗(初期値)(mΩ)300以下全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39038824
2024-02-02
用途: 機械のメンテナンス
有限会社太平サービス商会自動車・二輪車・自転車関連業

VCTFですが、耐油ケーブルがあれば、もっと利用価値があると思うます

対象商品 : 39037941
2024-06-19
用途: 機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
また機会があれば、宜しくお願いします。

対象商品 : 06711467
2024-05-31
用途: リミットスイッチの予備部品として購入。
広島県酪農業協同組合 製造業

取り付けていないが、価格が安かったので購入した。
本商品の欠品が長かったので、ようやく購入できて安心した。

対象商品 : 06711467
2021-09-13
用途: 切削油まみれの環境で使用

耐久性がとても高いのと、本体が薄めなので助かっています

対象商品 : 39038167
2018-12-11
用途: 積載車の荷台警告灯用スイッチとして

同部品の交換用として使用
オムロンの安定の品質は信頼できます
直ぐ届き助かりました

対象商品 : 39038684
2018-09-04
用途: 回送車故障で修理時

部品屋さんで見積したら3倍でした。同じメーカー、同じ商品なのにと思います。コスパが良いですね。

対象商品 : 06711467
2016-04-09
用途: 特殊車両の電動モーターのリミッター
全農京都府本部自動車課自動車・二輪車・自転車関連業

アーム・ローラー部分が凍結防止剤で重くなったり、固着したりする。通常使用は問題なし

対象商品 : 32574701
2015-10-24
用途: 積載車ボデーのUP&DUNのスイッチの交換
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

当部品を探していましたが、超安価で見つかり購入、すでに部品交換しましたが純正スイッチとなんら変わらず調子よく喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする