※3-M09-5-MHR3-MDHR3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(MDHR3)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
開閉ストローク(直径)(mm)
6
呼び
10
注文コード
39038152
品番
MDHR3-10R-M9BVS
参考基準価格(税別)
¥54,730
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・呼び
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
開閉ストローク(直径)(mm)
6
シリーズ
(ー) クリーンシリーズなし
呼び
10
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(R) ボディ側面方向
フィンガー数
3
CADデータダウンロード