※3-M09-5-MHR3-MDHR3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(MDHR3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
開閉ストローク(直径)(mm)
6
呼び
10
注文コード
39038283
品番
MDHR3-10E-M9NZ
参考基準価格(税別)
¥58,630
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・呼び
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
開閉ストローク(直径)(mm)
6
シリーズ
(ー) クリーンシリーズなし
呼び
10
リード線(m)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(E) 端面方向
フィンガー数
3
CADデータダウンロード