MDHR3-10R-M9BVZ MHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(MDHR3) SMC 39038292

※3-M09-5-MHR3-MDHR3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(MDHR3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)6呼び10注文コード39038292品番MDHR3-10R-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥59,290販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
作動方式複動開閉ストローク(直径)(mm)6シリーズ(ー) クリーンシリーズなし呼び10リード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(R) ボディ側面方向フィンガー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする