※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
スタンダードタイプドーリー DO
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
760
610
760
910
1070
1220
1520
1820
荷台寸法(奥行)(mm)
460
460
610
床面高さ(mm)
139
139
175
車輪径(Φmm)
100
100
125
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39039325
品番
DO-4676-F
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
荷台寸法(mm)
460×760
床面高さ(mm)
139
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
760
材質(車輪・金具)
ナイロン/スチール金具/オール自在/2個ストッパー付
アズワン品番
61-3809-51
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
460
ブレーキ/ストッパー
ストッパー付(2個)
材質(荷台)
アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません