※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
荷台寸法(幅)(mm)
1070
610
760
910
1070
1220
1520
1820
荷台寸法(奥行)(mm)
460
460
610
車輪径(Φmm)
100
100
125
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39040183
品番
SSDO-4610-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,000
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
床面高さ(mm)
139
荷台寸法(mm)
460×1070
荷台寸法(幅)(mm)
1070
材質(車輪・金具)
ステンレス金具/オール自在/2個ストッパー付
アズワン品番
61-3809-10
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
460
ブレーキ/ストッパー
ストッパー付(2個)
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000