曜日別特売
SSDO-4612-D コンテナ台車 キャニオン 39040199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSDO-4612-D コンテナ台車 キャニオン 39040199
SSDO-4612-D コンテナ台車 キャニオン 39040199

コンテナ台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
荷台寸法(幅)(mm)1220
荷台寸法(奥行)(mm)460
車輪径(Φmm)125
内容量1個注文コード39040199品番SSDO-4612-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,400

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。

車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム床面高さ(mm)175荷台寸法(mm)460×1220荷台寸法(幅)(mm)1220材質(車輪・金具)ステンレス金具/オール自在/2個ストッパー付アズワン品番61-3809-11特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)460ブレーキ/ストッパーストッパー付(2個)材質(荷台)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする