※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
1070
610
760
910
1070
1220
1520
1820
荷台寸法(奥行)(mm)
460
460
610
車輪径(Φmm)
100
100
125
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39040463
品番
SSDO-4610-H
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
床面高さ(mm)
139
荷台寸法(mm)
460×1070
荷台寸法(幅)(mm)
1070
材質(車輪・金具)
ナイロン/ステンレス金具/オール自在/2個ストッパー付
アズワン品番
61-3809-94
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
460
ブレーキ/ストッパー
ストッパー付(2個)
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000