曜日別特売
MDNBB100-150-D-Z73 MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100) SMC 39041266

※2-2-M12-5-MNB-MDNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39041266品番MDNBB100-150-D-Z73
参考基準価格(税別)¥93,230販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする