周波数(Hz)検出:20~2k(±3dB)
共振:約5k
種別センサ部種類振動センサタイプマニュアル設定タイプ電源電圧(V)-適合(コントローラ)形D7F-C01コード長さ(m)5表示-機能-質量(g)約40(ケーブル除く)保護構造IEC60529規格 IP67感度5.1mV(m/s2)(TYP.)消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括とケース間:20以上(DC100V)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10Hz~2kHz、片振幅2mm または392m/s2保管温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結および結露しないこと)出力形式-最大加速度(m/s2)784耐電圧(V/min)端子一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)端子一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)25~95(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)10~2000、片振幅2mm または392m/s2