曜日別特売
DCA1-5CN01W1 耐環境用(細線用 M12、マイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン) 39042062

DCA1-5CN01W1 耐環境用(細線用 M12、マイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン) 39042062
DCA1-5CN01W1 耐環境用(細線用 M12、マイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン) 39042062

耐環境用(細線用 M12、マイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様両側ケーブル付コネクタ注文コード39042062品番DCA1-5CN01W1
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種別耐環境用(細線用 M12)タイプマイクロコネクタタイプ仕様両側ケーブル付コネクタ長さL(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする