曜日別特売
DRT2-AD04H アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02 omron(オムロン) 39042647

DRT2-AD04H アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02 omron(オムロン) 39042647
DRT2-AD04H アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02 omron(オムロン) 39042647

アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39042647品番DRT2-AD04H
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スレーブ内でアナログ値に対する演算処理が可能。
高分解能タイプ(形DRT2-AD04H)は1/30000(フルスケール)入力間絶縁を実現。
多彩なデータサンプリングに対応。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
サンプリングデータを内部で解析し、ローコストに計画器機能を実現します。
スケーリング機能、ピーク/ボトムホールド機能、トップ/バレイホールド機能、コンパレート機能、積分機能、微分演算機能など、多彩なデータサンプリングに対応。
入力アナログ値、Peak・Bottom値・Top値、Valley値、変化率値の内から2つをI/Oに割り付けて使うことができます。I/Oに割り付けられないデータは、メッセージで読み出すことができます。

設定方式
(入力レンジ)
ディップスイッチによる設定/入力0、1共通、入力2、3共通
コンフィグレータによる設定/入力0~3を個別に設定可
総合精度
25℃/(電圧)±0.3%FS、(電流)±0.4%FS
-10~+55℃/(電圧)±0.6%FS、(電流)±0.8%FS
変換内容
(AD変換データ)
フルスケール/0000Hex~7530Hex
AD変換の範囲はレンジの±5%FS
種別アナログ入力入出力点数4点(入力0~3)機能ユニット通電時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識配線不要、ユニット用電源配線不要、スケーリング、ユーザー校正、ラストメンテナンスデイト、積分、移動平均処理、ピークボトムホールド、トップバレーホールド、変化率演算、コンパレート、AD変換点数(変換サイクル)の設定接続方法(I/O)端子台接続取付け方法DIN35mmレール取りつけ付属品電流入力用短絡金具4つ質量(g)160以下耐電圧絶縁されている回路間/AC500V 1分間 検出電流1mA分解能1/30000(フルスケール)保存温度(℃)-20~+65消費電流(mA)70以下(DC24V時)/110mA以下(DC11V時)入力インピーダンス(Ω)(電圧)1M以上/(電流)約250絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間、および各入力信号間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)負荷抵抗-使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3(電源)、I/O:0.5強度取りつけ強度/50N、10N(レール方向)入力レンジ0~5V/1~5V/0~10V/0~20mA/4~20mA信号入力最大/±15V、±30mA変換時間(ms)4点/250以下出力レンジ-通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする