E2C-JC4AP 2M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043514

E2C-JC4AP 2M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043514
E2C-JC4AP 2M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043514

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ検出方式-注文コード39043514品番E2C-JC4AP 2M
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別アンプユニット部タイプアンプユニット電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下検出方式-検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ機能1~3m:コード長切り替え端子短絡、3~5m:コード長切り替え端子開放タイマ機能OFFディレイ40±10ms接続方式コード引き出しタイプ付属品コーションラベル、取りつけ金具、取扱説明書形状-質量(g)約80(梱包状態)保護構造-コード長さ(m)2材質(ケース)-制御出力無接点:NPNオープンコレクタ出力100mA以下(DC40V以下)(残留電圧1V以下)消費電流(mA)45以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路-電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の10%以下感度調整-動作モードNO/NC 切替式自己診断出力センサ断線時および安定検出時、出力トンジスタON無接点NPNオープンコレクタ50mA以下(DC30V以下)(残留電圧1V以下)表示灯検出表示(赤色)(OPERATION)、安定表示(緑色)(STABILITY)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)組合対応-応差応差固定(検出距離の10%以下)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(形E2C-JC4APは35~95%RH)(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)-電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39043471
2024-07-16
用途: 機械のメンテナンス時
タックプレス製造業

機械の修理に。
問題なく使えてます。
近いうちに予備をお願いしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする