種別アンプユニット部タイプ耐熱タイプ、 アンプユニット電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下検出方式-検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ機能コード長補償/3m/5m スイッチ切替えタイマ機能-接続方式コード引き出しタイプ付属品コーションラベル、取りつけ金具、取扱説明書形状M18質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP20コード長さ(m)2材質(ケース)-消費電流(mA)45以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路-電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時検出距離の±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響±0.08%/℃感度調整-動作モードNO/NC 切替式自己診断出力-表示灯検出表示(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)組合対応-応差-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)0.8以下衝撃(耐久)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)-開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ100以下(DC40V以下)電源の種類直流3線式