曜日別特売
E2E2-X8MD2 2M ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2 omron(オムロン) 39043873

E2E2-X8MD2 2M ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2 omron(オムロン) 39043873
E2E2-X8MD2 2M ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2 omron(オムロン) 39043873

ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39043873品番E2E2-X8MD2 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,850

締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用

電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下使用電圧範囲(V)DC10~30ヘッド形状ネジシールド形状非シールドセンサ形状ネジ形検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)検出距離(mm)8±10%接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)付属品取扱説明書サイズM18質量(g)約65(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)黄銅制御出力開閉容量:3~100mA、残留電圧:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~6.4電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)800温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下動作モード(検出物体接近時)NC表示灯動作表示(赤色)周囲温度(℃)使用時、保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする