周囲温度(℃)動作時:-25~+70
保存時:-40~+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
種別直流2線式電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状非シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)2検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)検出距離(mm)16±10 %接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)約150(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄45×45×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力開閉容量:3~100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~12.8電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M18使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)400温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の15%以下耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回