曜日別特売
E2EQ-X7D1 2M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044634

E2EQ-X7D1 2M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044634
E2EQ-X7D1 2M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044634
E2EQ-X7D1 2M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044634
E2EQ-X7D1 2M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044634

スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)7±10%コード長さ(m)2ヘッド形状ネジ注文コード39044634品番E2EQ-X7D1 2M
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性

タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)2検出距離(mm)7±10%接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)質量(g)約160(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄18×18×1材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~5.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M18使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)フッ素樹脂漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)、設定動作表示灯(緑色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 1min残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする