曜日別特売
E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044677

E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044677
E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン) 39044677

スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個検出距離(mm)8±10 %ヘッド形状ネジ注文コード39044677品番E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性

周囲温度(℃)
動作時:-25~+70
保存時:-40~+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)検出距離(mm)8±10 %接続方式コネクタ中継タイプ付属品取扱説明書質量(g)約40(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67検出距離8mm ±10%標準検出物体(mm)鉄18×18×1材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)制御出力開閉容量:3~100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~6.4電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、測定距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M18使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)500温度の影響-40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)フッ素樹脂漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)、設定動作表示灯(緑色)応差検出距離の15%以下出力形式直流2線式(無極性)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする