電源電圧(V)AC24~240ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)2検出距離(mm)10±10%接続方式コード引き出しタイプ出力形式-付属品取扱説明書仕様-質量(g)約170(梱包状態)タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP68標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)ポリアリレート消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路-設定距離(mm)0~8検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M30使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリアリレート漏れ電流(mA)1.7以下(AC200V時)動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC4000 50/60Hz 1min残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~300検出ヘッドサイズM30電源の種類交流2線式