曜日別特売
E2F-X1R5E1 2M 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン) 39047102

E2F-X1R5E1 2M 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン) 39047102
E2F-X1R5E1 2M 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン) 39047102

樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)1.5±10%コード長さ(m)2注文コード39047102品番E2F-X1R5E1 2M
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)2検出距離(mm)1.5±10%接続方式コード引き出しタイプ出力形式NPN付属品取扱説明書仕様-質量(g)約40(梱包状態)タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP68標準検出物体(mm)鉄8×8×1材質(ケース)ポリアリレート消費電流(mA)17以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.2検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M8使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)2000温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリアリレート漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)200以下検出ヘッドサイズM8電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 湿度、水滴のかかる電気配線、昇降機の停止位置センサーに使用
株式会社富岡食品

本製品は廉価版ながら防水性、耐久性に優れていると思います。
2線式なのでリミットSWの代替品や安全装置の制御用に活用しています。

対象商品 : 39047215
2019-02-18
用途: 機械メンテナンス時

優良品で満足してます、改善点は得に無いと思います。

対象商品 : 39047075
2016-02-01
用途: 取替

今までの使用実積もあり特別感想はありませんが価格が安くなれば言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする