曜日別特売
E2J-W20MA 1M 静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J omron(オムロン) 39047312

静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個検出対象導体および誘電体検出距離(mm)20注文コード39047312品番E2J-W20MA 1M
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
種別センサ部種類アンプ分離型電源電圧(V)-ヘッド形状シールド形状非シールドセンサ形状角形コード長さ(m)1検出対象導体および誘電体検出距離(mm)20接続方式コネクタ中継タイプ(ロボットコード)付属品-仕様-質量(g)約40(梱包状態)タイプ長距離タイプ、フラット型 センサヘッド、静電容量形、非シールドタイプ保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板 50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路-電圧の影響-応答周波数(Hz)70以上温度の影響-動作モード-表示灯検出表示灯(赤色)検出範囲(mm)8~20周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)-残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)-検出ヘッドサイズ30mm×5.5mm×40mm電源の種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする