※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
検出距離(mm)
2.5±15%
コード長さ(m)
1
検出方式
-
注文コード
39047635
品番
E2S-Q24 1M
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ・検出方式
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
センサ形状
角形
コード長さ(m)
1
検出方式
-
検出面
前面
検出距離(mm)
2.5±15%
付属品
取りつけ金具
仕様
標準
質量(g)
約10(梱包状態)
種類
アンプ内蔵型
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流3線式 NPN
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
鉄15×15×1
材質(ケース)
ポリアリレート
消費電流(mA)
13以下(DC24V時、無負荷時)
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)
0~1.9
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
-
動作モード
NC
表示灯
動作表示(橙色)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以上
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
1以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
NPNオープンコレクタ出力50以下(DC30V以下)
検出ヘッドサイズ
8mm×8mm×23mm
電源の種類
直流3線式