E2S-Q26 1M 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン) 39047653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2S-Q26 1M 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン) 39047653
E2S-Q26 1M 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン) 39047653
E2S-Q26 1M 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン) 39047653

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2.5±15%コード長さ(m)1検出方式-注文コード39047653品番E2S-Q26 1M
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状センサ形状角形コード長さ(m)1検出方式-検出面前面検出距離(mm)2.5±15%付属品取りつけ金具仕様標準質量(g)約10(梱包状態)種類アンプ内蔵型保護構造IEC規格 IP67出力直流3線式 PNP接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄15×15×1材質(ケース)ポリアリレート消費電流(mA)13以下(DC24V時、無負荷時)コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.9検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)-動作モードNC表示灯動作表示(橙色)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以上出力形式PNP耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)1以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)PNPオープンコレクタ出力50以下(DC30V以下)検出ヘッドサイズ8mm×8mm×23mm電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする