曜日別特売
E32-A08 2M ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 omron(オムロン) 39047942

ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式限定反射型ヘッド形状注文コード39047942品番E32-A08 2M
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類ファイバユニット種別ガラス基板アライメントヘッド形状検出方式限定反射型質量(g)約60(梱包状態)使用周囲温度(℃)-40~+70材質(ケーブル)(被覆)ポリエチレン引張強度(N)9.8曲げ半径(mm)25締め付け強度(N・m)0.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする