E39-L40 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 39049491

E39-L40 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 39049491
E39-L40 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 39049491
E39-L40 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 39049491

取りつけ金具 E39-L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品+ねじ(M4×25)(バネ座金、平座金付)×2、ナット(M4)×2適合センサ形E3JK注文コード39049491品番E39-L40
参考基準価格(税別)¥295販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質(取付金具)鉄、亜鉛メッキ付属品+ねじ(M4×25)(バネ座金、平座金付)×2、ナット(M4)×2寸法(mm)60×58×22適合センサ形E3JK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08585412
2021-09-18
用途: 機械のセンサー取付
建設業・工事業

光電スイッチの取付金具として、SUS製で錆にも強くて大変満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39049491
2018-07-23
用途: 車の整備に使用
建設業・工事業

少し加工が必要でしたが、別途購入した三脚にM6のボルトナットで光電管センサーを取り付ける事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする