曜日別特売
E3S-AD86 アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) 39050505

E3S-AD86 アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) 39050505
E3S-AD86 アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) 39050505

アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射形検出対象白画用紙注文コード39050505品番E3S-AD86
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型形状タテ形電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕ヘッド形状コード長さ(m)-検出方式拡散反射形検出対象白画用紙検出距離(mm)10~200(白画用紙100×100)接続方式M12コネクタタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板、取扱説明書仕様-質量(g)約50(梱包状態)保護構造IEC規格IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)出力PNP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40標準検出物体(mm)-材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能-制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式タイマ機能-応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(ターボスイッチON時約15増加)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)本体形状-周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)指向角(°)-材質(取付金具)ステンレス(SUS304)自己診断出力-応差検出距離の10%以下光色出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光学方式-光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大動作温度(℃)-診断機能-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする