omron(オムロン)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
検出方式
BGS反射形
注文コード
39051293
品番
E3T-FL11 2M
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時 : -40~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
検出方式
BGS反射形
検出距離(mm)
1~15(白画用紙50×50mm)
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金
質量(g)
約20(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
NPN
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)
消費電流(mA)
20以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s
2
X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
動作モード
入光時ON
光色
赤
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
赤色
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s
2
X、Y、Z各方向0.5h
応差(mm)
0.5以下(白画用紙)
最小検出物体(mm)
Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
応答時間(ms)
1以下