E3T-ST13M 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051616

 

E3T-ST13M 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051616
E3T-ST13M 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051616
E3T-ST13M 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 39051616

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個保護構造IEC60529規格 IP67注文コード39051616品番E3T-ST13M 2M
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類アンプ内蔵型タイプM3取りつけタイプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状コード長さ(m)2検出方式透過形接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット仕様感度調整ユニット使用可能保護構造IEC60529規格 IP67出力PNP出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(投光器・受光器)19.5×7×9.5標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート検出距離(m)1使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70動作モード入光時ON光色出力形式PNP出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39051582
2018-03-29
用途: 弊社製品に搭載

メーカー欠品でありながら、当日出荷していただいて大変助かりました。
(価格は少々高いが仕方がない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする