周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状溝コード長さ(m)0.3検出方式溝型検出対象不透明体検出距離(mm)25(溝幅)接続方式コネクタ中継タイプ(M8)付属品取扱説明書質量(g)約30(梱包状態)保護構造IEC規格 IP64出力PNP標準検出物体(mm)Φ1.5以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形(NPN出力)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(橙色)光色赤外線出力形式PNP耐電圧(V/min)リード線一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)940光軸数1光軸光源(発光波長)赤外発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下