検出範囲(mm)BGS
2~設定距離(80以下)
周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-40~70(ただし、氷結・結露しないこと)
種類アンプ内蔵型ヘッド形状角検出方式距離設定形接続方式コード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下付属品取扱説明書 注. 取りつけ金具は別売質量(g)約65(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力PNP表示灯の有り無し有り材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式応答時間動作・復帰:各1ms以下光源(投光波長)赤色発光ダイオード(680nm)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結・結露しないこと)設定範囲20~80mm(白画用紙25×25mm)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下距離設定5回転エンドレス・ボリウム反射率特性(白黒誤差)設定距離の5%以下BGS/FGS切替入力BGS機能:オープンまたはGNDに接続表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)応差設定距離の2%以下光色赤出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h