曜日別特売
E3Z-LS86 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン) 39053366

E3Z-LS86 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン) 39053366
E3Z-LS86 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン) 39053366

小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式距離設定形コード長さ(m)-注文コード39053366品番E3Z-LS86
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出
BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応
独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い
応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能
IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準

検出範囲(mm)
BGS
20~設定距離(白画用紙、黒紙100×100)
FGS
設定距離~200以上(白画用紙100×100)、設定距離~160以上(黒紙100×100)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55
保存時:-40~70(ただし、氷結・結露しないこと)
種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出方式距離設定形接続方式M8コネクタタイプコード長さ(m)-電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下付属品取扱説明書 注. 取りつけ金具は別売質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力PNP表示灯の有り無し有り材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式応答時間動作・復帰:各1ms以下光源(投光波長)赤色発光ダイオード(680nm)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結・結露しないこと)設定範囲40~200mm(白画用紙100×100mm)、40~160mm(黒紙100×100mm)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下距離設定5回転エンドレス・ボリウム反射率特性(白黒誤差)設定距離の10%以下BGS/FGS切替入力BGS機能:オープンまたはGNDに接続、FGS機能:Vccに接続表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)応差設定距離の10%以下光色出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)670光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※取付金具(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08585534
2023-11-06
用途: ケアレスミス防止器のワーク検出

検出が可視光なので設定や調整が容易で助かります。 検出のヒステリシスも適切ですしドリフトも少なく安定動作が期待できます。
クリチカルなワークや後方状態に備えて詳しい機種選定のガイドがあるとよいと思います。

対象商品 : 06862152
2015-06-08
用途: 棒材供給送出装置
シマダバーマシン

取付が簡単にできて光電検出調整もスムーズに完了し大変良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする