周囲温度(℃)動作時:-10~55
保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角センサ形状角形コード長さ(m)2検出方式透過形検出対象不透明体接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書 注:反射板、取りつけ金具は別売質量(g)約120(梱包状態)形式投光器+受光器保護構造IEC規格 IP67出力PNP標準検出物体(mm)Φ12以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力消費電流(mA)35以下(投光器:15以下、受光器:20以下)スポット径投光:Φ5mm(3mにて)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護/負荷短絡保護/出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート検出距離(m)60使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)受光器:3~15表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)出力切替入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式光色赤応答性標準出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)655光源(発光波長)赤色LD JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)出力:残留電圧1以下(負荷電流10mA未満の場合)、残留電圧2以下(負荷電流10~100mA未満の場合)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ6不透明体(3mにて)スポット径(Φmm)投光:5(3mにて)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下