曜日別特売
E3ZM-CL61H-M1TJ 0.3M 耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン) 39053533

耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式BGS反射形(距離固定)検出距離(mm)10~100(白画用紙100×100)コード長さ(m)0.3注文コード39053533品番E3ZM-CL61H-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ

周囲温度(℃)
動作時:-25~+55
保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含むヘッド形状コード長さ(m)0.3検出方式BGS反射形(距離固定)検出距離(mm)10~100(白画用紙100×100)検出対象白画用紙接続方式M12コネクタ中継タイプ質量(g)約50(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力NPN材質(シール)フッ素ゴム材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下スポット径投光:Φ4mm(検出距離100mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下反射率特性(白黒誤差)検出距離の5%以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)応差検出距離の3%以下光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:4(検出距離100mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする