周囲温度(℃)動作時:-25~+55
保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含むヘッド形状角コード長さ(m)-検出方式BGS反射形(距離固定)検出対象白画用紙検出距離(mm)10~100(白画用紙100×100)接続方式M8コネクタタイプ質量(g)約40(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K出力NPN材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下スポット径投光:Φ4mm(検出距離100mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下反射率特性(白黒誤差)検出距離の5%以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)応差検出距離の3%以下光色赤出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:4(検出距離100mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下