曜日別特売
E3Z-R61-M1J 0.3M 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン) 39053743

小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式回帰反射形(M.S.R.機能付)検出距離(mm)4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)コード長さ(m)0.3注文コード39053743品番E3Z-R61-M1J 0.3M
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状コード長さ(m)0.3検出対象不透明体検出距離(mm)4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)検出方式回帰反射形(M.S.R.機能付)接続方式M12標準コネクタ中継タイプ付属品取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売質量(g)約20(梱包状態)タイプ標準タイプ保護構造IEC規格 IP67出力NPN適合規格RoHS指令適合/CE表示灯の有り無し有り標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧:負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA/2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)2~10表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39053725
2017-02-25
用途: 防犯装置において感熱センサーとシリーズに繋いで、小動物に対しての誤動作を防止するため使用

安価で使いやすい。 リード線が細すぎて切れやすいのでもう少し太くして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06862161
2013-01-25
用途: 機械設備の保守保全

文句無く良い

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする