曜日別特売
E52-THE5A 100-200℃ 1M 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン) 39055362

温度センサ(サーミスタ) E52-THE

(6件のレビュー)
内容量1本端子形状リード線直出し形注文コード39055362品番E52-THE5A 100-200℃ 1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合形E5C2、形E5CS、形E5L専用端子形状リード線直出し形素線の種類サーミスタ材質(保護管)SUS304カラーコード耐熱温度(℃)(リード線)180JISクラス1級結合方式素子互換式リード線仕上り外径Φ0.86×2個、撚り芯線7/0.12、フッ素樹脂系電線公称抵抗値(Ω)0.55kサーミスタ定数4300K時定数(s)8~151(静止水中)熱放散定数(mW/℃)2.4~2.8
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39055353
2023-05-26
用途: 空調管理
農・林・水産業

大変助かりました。
 注文してから配達までの時間が早くて 少し驚きました。
日頃から チェックしておきます。

対象商品 : 39055353
2022-06-07
用途: 装置の温度コントロール
教育・研究機関

白金測温抵抗体(PRT)を用いる場合と較べて感度が10倍ぐらい高く、温度制御の精度が飛躍的に向上した。シースに入っているので、破損する恐れが少ない。

2が参考にしています
対象商品 : 39055353
2018-09-30
用途: オムロン製温度調節器のセンサー
建設業・工事業

温度調節器は4台購入しましたが付属のサーミスターは寿命の短いのは半年長くて2年ですべて故障しました。その代替え品として購入しましたが、2年ほどたちましたが今のところ大丈夫です。

対象商品 : 39055353
2018-03-30
用途: 制御盤の作成
金丸

メーカー直販より価格が高い 今回購入した物の中でメーカーが提示している価格より高いものが数点あった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 39055466
2016-06-08
用途: 農業用ハウス温度管理

特に問題なし

対象商品 : 39055405
2014-04-18
用途: 銭湯の温度調節器のセンサーで使用

何度も使用して居るので簡単な作業でした。リード線が2mものがあればもっと良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする